Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, ⌀: 80mm

Št. art.: 085915 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.504 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 600 N
80 mm
Višina 18 mm
Višina z navojem 34 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala pocinkano
Navoj M10
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 520 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085915 80
EAN/GTIN 2050000965319
Številka proizvajalca E872

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
  • Pocinkana površina.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico