Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem 25 mm

Št. art.: 085915 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.448 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivna sila držanja 40 N
25 mm
Višina 7 mm
Višina z navojem 15 mm
Material magnetnega jedra Ferit
Površina materiala pocinkano
Navoj M4
Puša z navojem Da
Maksimalna temperaturna odpornost 120 °C
Masa 22 g
Vrsta izdelka Ploščati prijemalni magnet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085915 25
EAN/GTIN 2050000965272
Številka proizvajalca E864

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
  • Pocinkana površina.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Opomba:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.