{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 900 N | |
⌀ | 100 mm | |
Višina | 22 mm | |
Višina z navojem | 42 mm | |
Material magnetnega jedra | Ferit | |
Površina materiala | pocinkano | |
Navoj | M12 | |
Puša z navojem | Da | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 120 °C | |
Masa | 940 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085915 100 | |
EAN/GTIN | 2050001735751 | |
Številka proizvajalca | E874 |