{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna sila držanja | 18 N | |
⌀ | 16 mm | |
Višina | 4,5 mm | |
Višina z navojem | 11,5 mm | |
Material magnetnega jedra | Ferit | |
Površina materiala | pocinkano | |
Navoj | M3 | |
Puša z navojem | Da | |
Maksimalna temperaturna odpornost | 120 °C | |
Masa | 6 g | |
Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |
Številka izdelka | 085915 16 | |
EAN/GTIN | 2050000965005 | |
Številka proizvajalca | E862 |