Trenutno lepilno sredstvo 496_DIE

Št. art.: 083352 496_DIE
(148,00 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 496
Kemična osnova Metil-cianakrilat
Dinamična viskoznost 125 mPas
Gostota 1,09 g/cm3
Oblika tekoče
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 80 °C
Trdnost po 20 s - 40 s
Primerno za material kovinski; Umetna masa; Elastomer
Maksimalna velikost reže 15 mm
Natezno-strižna trdnost 20 N/mm2 - 30 N/mm2
Barva prozoren
Količina polnjenja 20 ml
Temperatura skladiščenja 2 °C - 8 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 20 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Sekundno lepilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083352 496_DIE
EAN/GTIN 4058093011843
Številka proizvajalca 2235003

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabna za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Strjevanje z vlago iz zraka.

Uporaba:

Univerzalno trenutno lepilno sredstvo za večino materialov. Zelo primerno za kovine. V primerjavi z vel. 401 nekaj višja trdnost, vendar manjša temperaturna stabilnost.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico