{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 401 | |
Kemična osnova | Etil-cianakrilat | |
Dinamična viskoznost | 70 mPas - 110 mPas | |
Gostota | 1,05 g/cm3 | |
Form | tekoče | |
Temperaturno območje uporabe | −40 °C - 120 °C | |
Trdnost po | 5 s - 10 s | |
Primerno za material | Tkanina; les; Umetna masa; Usnje; kovinski; Papir; Elastomer; Steklo | |
Maksimalna velikost reže | 0,15 mm | |
Natezno-strižna trdnost | 20 N/mm2 | |
Barva | prozoren | |
Količina polnjenja | 20 ml | |
Temperatura skladiščenja | 2 °C - 8 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Sekundno lepilo |
Številka izdelka | 083352 401 | |
EAN/GTIN | 4100630401201 | |
Številka proizvajalca | 791511 | |
Proizvajalec | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |