Trenutno lepilno sredstvo 454_IE

Št. art.: 083352 454_IE
(191,00 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 454
Kemična osnova Etil-cianakrilat
Gostota 1,05 g/cm3
Oblika Gel
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 120 °C
Trdnost po 5 s - 10 s
Lastnost Anaerobno lepilo; Brez vpijanja
Primerno za material Papir; les; Usnje; Karton; kovinski; Umetna masa; Elastomer; Porozni materiali
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Natezno-strižna trdnost 20,9 N/mm2
Barva prozoren
Količina polnjenja 20 ml
Temperatura skladiščenja 2 °C - 8 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Sekundno lepilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083352 454_IE
EAN/GTIN 4058093008911
Številka proizvajalca LOCTITE 454

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabna za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Strjevanje z vlago iz zraka.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico