Trenutno lepilno sredstvo 480

Št. art.: 083352 480
Nov izdelek
(216,00 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tovarniška številka Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 480
Kemična osnova Etil-cianakrilat
Dinamična viskoznost 100 mPas - 200 mPas
Gostota 1,05 g/cm3
Oblika tekoče
Temperaturno območje uporabe −40 °C - 100 °C
Trdnost po 60 s - 120 s
Lastnost Žilavost; odpornost proti vlagi; Odpornost proti udarcem
Primerno za material kovinski; Umetna masa; Steklo; Elastomer
Maksimalna velikost reže 0,15 mm
Natezno-strižna trdnost 22 N/mm2 - 30 N/mm2
Barva črna
Količina polnjenja 20 ml
Temperatura skladiščenja 2 °C - 8 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 17 mesec
Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Vrsta izdelka Sekundno lepilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083352 480
EAN/GTIN 4100630166131
Številka proizvajalca 142411

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabna za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Strjevanje z vlago iz zraka.

Uporaba:

Proti udarcem odporno trenutno lepilno sredstvo črne barve za lepljenje kovin oz. kovin/gume. Odlična odpornost proti strižnim in udarnim obremenitvam, tudi pri vlagi.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico