{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 2701 | |
Kemična osnova | Dimetakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 500 mPas - 900 mPas | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 93 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 150 °C | |
Trdnost po | 10 min | |
Funkcionalna trdnost po | 6 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem; Tolerantnost na olje; Odpornost proti vibracijam; Možnost sprostitve z običajnim orodjem | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov; Spajanje; Galvanizirane površine | |
Za velikost navoja M do | M20 | |
Razred trdnosti | Zelo trdno | |
Minimalni odlomni moment | 38 Nm | |
Demontaža | za velike obremenitve | |
Barva | zelena | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 17 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 083301 2701_EGFD | |
EAN/GTIN | 2050001948823 | |
Številka proizvajalca | 135281 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 2701_EGFD
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
|
|
Primerno za material | kovinski | kovinski |
Demontaža | za velike obremenitve | za velike obremenitve |
Barva | zelena | zelena |
Razred trdnosti | Zelo trdno | Zelo trdno |
Oblika | tekoče | tekoče |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | 5 °C - 23 °C |
Dinamična viskoznost | 500 mPas - 900 mPas | 300 mPas - 900 mPas |