Sredstvo za varovanje vijakov 222

Št. art.: 083301 222
(124,80 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca LOCTITE 222
    Kemična osnova Dimetakrilat ester
    Dinamična viskoznost 900 mPas - 1.500 mPas
    Gostota 1,08 g/cm3
    Oblika tekoče
    Vnetišče 100 °C
    Temperaturno območje uporabe −55 °C - 150 °C
    Trdnost po 15 min
    Funkcionalna trdnost po 6 h
    Lastnost Tiksotropnost; Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Odpornost proti vibracijam; Preprečuje zajedanje
    Primerno za material kovinski
    Primerno za področje uporabe Sredstva za varovanje vijakov; Spajanje; Univerzalna uporaba
    Za velikost navoja M do M36
    Razred trdnosti Manj trdno
    Minimalni odlomni moment 6 Nm
    Demontaža Z običajnim orodjem
    Barva vijolična
    Količina polnjenja 50 ml
    Temperatura skladiščenja 8 °C - 21 °C
    Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
    Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
    Vrsta izdelka Sredstva za varovanje vijakov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083301 222
    EAN/GTIN 4058093008942
    Številka proizvajalca 195743

    Opis

    Izvedba:

    Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijačnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.
    Tekoče lepilo za varovanje vijačnih zvez.

    Uporaba:

    Manj trdna − vijačno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.
    Srednje trdna − vijačno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.
    Zelo trdna − ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).
    Majhna trdnost, lahka demontaža, primerno za vse kovine in pasivne materiale.

    Opomba:

    Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico