{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 222 | |
Kemična osnova | Dimetakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 900 mPas - 1.500 mPas | |
Gostota | 1,08 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 150 °C | |
Trdnost po | 15 min | |
Funkcionalna trdnost po | 6 h | |
Lastnost | Tiksotropnost; Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Odpornost proti vibracijam; Preprečuje zajedanje | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov; Spajanje; Univerzalna uporaba | |
Za velikost navoja M do | M36 | |
Razred trdnosti | Manj trdno | |
Minimalni odlomni moment | 6 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | vijolična | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 083301 222_EGFD | |
EAN/GTIN | 3255460222340 | |
Številka proizvajalca | 195743 |