{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | LOCTITE 270 | |
Kemična osnova | Dimetakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 400 mPas - 600 mPas | |
Gostota | 1,1 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 110 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 10 min | |
Funkcionalna trdnost po | 3 h | |
Lastnost | Fluorescenčni pod UV-svetlobo; S tesnjenjem; Tolerantnost na olje; Odpornost proti vibracijam; Možnost sprostitve z običajnim orodjem | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Sredstva za varovanje vijakov; Spajanje; Univerzalna uporaba | |
Za velikost navoja M do | M20 | |
Razred trdnosti | Zelo trdno | |
Minimalni odlomni moment | 33 Nm | |
Demontaža | za velike obremenitve | |
Barva | zelena | |
Količina polnjenja | 50 ml | |
Temperatura skladiščenja | 8 °C - 21 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 29 mesec | |
Oznaka za nevarne snovi | GHS07: Klicaj; GHS09 Okolju nevarno | |
Vrsta izdelka | Sredstva za varovanje vijakov |
Številka izdelka | 083301 270 | |
EAN/GTIN | 5010266270418 | |
Številka proizvajalca | 791425 |