LED-EX žepna svetilka z baterijami 4AAZOOM

Št. art.: 081521 4AAZOOM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
581 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX cona 0; cona 20
Barva ohišja rumena
Svetlobni tok 130 lm - 165 lm
Čas obratovanja 8 h
Dolžina osvetlitve 100 m
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 170 mm
⌀ glave 35 mm
Masa 176 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081521 4AAZOOM
EAN/GTIN 032705145410
Številka proizvajalca 514541

Opis

Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Visokozmogljive LED-sijalke so odporne proti udarcem, prahu in vodi.
Z reflektorjem z LED tehnologijo.
Ročna svetilka LED, primerna tudi za namestitev na čelado, s funkcijo povečave. Svetlobni snop je mogoče izostriti (svetlobni stožec 16°–33°). Patentiran optični sistem.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico