LED-EX žepna svetilka z baterijami 4AA2B

Št. art.: 081521 4AA2B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX cona 0; cona 20
Barva ohišja rumena
Svetlobni tok 170 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 20 lm
Čas obratovanja 6 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 158 mm
⌀ glave 35 mm
Masa 153 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081521 4AA2B
EAN/GTIN 032705146523
Številka proizvajalca 514652F

Opis

Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Visokozmogljive LED-sijalke so odporne proti udarcem, prahu in vodi.
Z reflektorjem z LED tehnologijo.
Ročna svetilka LED s primarno in sekundarno lučjo, sprednji snop za primarno svetlobo (sveti naprej), vrtljivo stikalo za sekundarno svetlobo (sveti v stopala). Brez skrajšanja časa delovanja pri uporabi obeh svetlobnih snopov hkrati.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081557 LR6.