LED-EX žepna svetilka z baterijami 4AARFL

Št. art.: 081521 4AARFL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Cona ATEX Cona 0; cona 20
Barva ohišja rumena
Svetlobni tok 225 lm
Čas obratovanja 5,5 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 158 mm
⌀ glave 35 mm
Masa 158 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081521 4AARFL
EAN/GTIN 032705146035
Številka proizvajalca 514603F

Opis

Izvedba:

Žepna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX.
Visokozmogljive LED-sijalke so odporne proti udarcem, prahu in vodi.
Z reflektorjem z LED tehnologijo.
Ročna in naglavna svetilka LED s posebno zaščitno tehnologijo. Gladek, širok srednji žarek. Zaradi patentiranega optičnega sistema je idealna za osvetlitev širokih delovnih območij. Odpornost proti koroziji. Stikalo na zadnji strani. Preprosta pritrditev na delovno in zaščitno čelada z držalom za čelado.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.