Alkalne manganove baterije LR6

Št. art.: 081553 LR6
Nastavi ceno 4 kos (0,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.848 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 4
Kemijska sestava Alkalna manganova
Oznaka baterije Mignon, AA
Mednarodna velikost izvedbe LR6
Nazivna napetost 1,5 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 25 g
Vrsta izdelka Baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081553 LR6
EAN/GTIN 4013674003907
Številka proizvajalca 5015663

Opis

Izvedba:

Izjemno kakovostne baterije blagovnih znamk v alkalni manganovi kakovosti z 2- do 3-kratno življenjsko dobo in več kot dvakratnim skladiščnim rokom v primerjavi z ZN-C baterijami.
Zmogljiva alkalna baterija znamke X-Power z odlično kakovostjo in dolgotrajnim dovajanjem energije za zahtevno uporabo, ko je potreba po energiji velika. Dolga življenjska doba do 7 let.

Obseg dobave:

4 kosov.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Alkalne manganove baterije  LR6

Alkalne manganove baterije LR6

po ponudbi
Na zalogi
2.848 kosov na zalogi
3,03 €
(0,76 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.629 kosov na zalogi
2,33 €
(0,58 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število vključenih baterij 4 4
Kemijska sestava Alkalna manganova Alkalna manganova
Masa na kos 25 25
Nazivna napetost 1,5 1,5
Mednarodna velikost izvedbe LR6 LR6
Vrsta izdelka Baterija Baterija
Oznaka baterije Mignon, AA Mignon, AA

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.