Alkalne manganove baterije, Mednarodna velikost izvedbe: LR14

Št. art.: 081553 LR14
Nastavi ceno 2 kos (1,92 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 2
Kemijska sestava Alkalna manganova
Oznaka baterije Baby, C
Mednarodna velikost izvedbe LR14
Nazivna napetost 1,5 V
možnost ponovnega polnjenja ne
Masa na kos 68,5 g
Vrsta izdelka Baterija

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081553 LR14
EAN/GTIN 4013674003792
Številka proizvajalca 5015623

Opis

Izvedba:

Izjemno kakovostne baterije blagovnih znamk v alkalni manganovi kakovosti z 2- do 3-kratno življenjsko dobo in več kot dvakratnim skladiščnim rokom v primerjavi z ZN-C baterijami.
Zmogljiva alkalna baterija znamke X-Power z odlično kakovostjo in dolgotrajnim dovajanjem energije za zahtevno uporabo, ko je potreba po energiji velika. Dolga življenjska doba do 7 let.

Obseg dobave:

2 kosov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico