{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 68 | |
Svetlobni tok | 1.000 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 440 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 15 lm | |
Čas obratovanja | 2 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 4 h | |
Čas delovanja v 3. stopnji | 90 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 158 mm | |
⌀ glave | 35 mm | |
Masa | 202 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081468 P7R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020510 | |
Številka proizvajalca | 502181 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
LED žepna svetilka Core z akumulatorjem P7R-CORE
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.679 kosov na zalogi
28,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
50,60 €
44,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | Li-ionski | Li-ionski |
Napajanje | Akumulatorska | Akumulatorska | Akumulatorska |
Celotna dolžina | 158 mm | 260 mm | 145 mm |
Čas obratovanja | 2 h | 3 h | 3 h |
Svetlobni tok | 1.000 lm | 300 lm | 300 lm |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 440 lm | 60 lm | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka |