{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Svetlobni tok | 200 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 90 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 15 lm | |
Čas obratovanja | 1,5 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 3 h | |
Čas delovanja v 3. stopnji | 25 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 150 mm | |
⌀ glave | 15 mm | |
Masa | 55 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081468 P4R-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020398 | |
Številka proizvajalca | 502177 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
LED žepna svetilka Core z akumulatorjem, Tip: P4R-CORE
po ponudbi
Na zalogi
539 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.831 kosov na zalogi
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | Li-ionski |
Celotna dolžina | 150 mm | 158 mm |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | IP 54 |
⌀ glave | 15 mm | 29 mm |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 15 lm | 120 lm |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 90 lm | 300 lm |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka | Žepna svetilka |