LED žepna svetilka Core z akumulatorjem P6R-CORE

Št. art.: 081468 P6R-CORE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 68

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca P6R-CORE
Vrsta IP-zaščite IP 68
Cona ATEX brez
Svetlobni tok 600 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 240 lm
Svetlobni tok, stopnja 3 15 lm
Čas obratovanja 2 h
Čas delovanja v 2. stopnji 6 h
Čas delovanja v 3. stopnji 95 h
Napajanje Akumulatorska
Sijalke LED modul
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) da
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,5 Ah
Napetost akumulatorja 3,7 V
Celotna dolžina 151 mm
⌀ glave 35 mm
Masa 170 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081468 P6R-CORE
EAN/GTIN 4058205020459
Številka proizvajalca 502179

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.
Serija Ledlenser Core, nova generacija znane serije P.

Funkcija:

IP68: Obstajajo zaščita proti trajni potopitvi v vodo (vodotesnost), zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z USB-polnilnim kablom in zanko za roko.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico