LED- in UV-žepna svetilka z akumulatorjem UV-LED

Št. art.: 081518 UV-LED
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.338 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
Svetlobni tok 450 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 300 lm
Svetlobni tok, stopnja 3 120 lm
Čas obratovanja 2 h - 8 h
Napajanje Akumulatorska
Valovna dolžina UV-sevanja 395 nm
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2,6 Ah
Celotna dolžina 158 mm
⌀ glave 29 mm
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081518 UV-LED
EAN/GTIN 4045197967251

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija, 3-stopenjske svetleče diode, preklop na UV-svetlobo, 90° vrtljiva glava in magnetna noga. Najnovejša LED-tehnologija z izredno svetilnostjo.
  • Z gumo prevlečen gumb.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno s polnilnim kablom UCB-C.