{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Funkcija žepne svetilke | Fokus | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 300 lm | |
Čas obratovanja | 3 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
Celotna dolžina | 145 mm | |
⌀ glave | 35 mm | |
Masa | 188 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081545 145 | |
EAN/GTIN | 4045197727244 | |
Številka proizvajalca | 081545 145 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |