{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | P7 Core | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Svetlobni tok | 450 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 250 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 3 | 40 lm | |
Čas obratovanja | 1 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 2 h | |
Čas delovanja v 3. stopnji | 25 h | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Tip baterij | Micro, AAA | |
Celotna dolžina | 140 mm | |
⌀ glave | 37 mm | |
Masa | 175 g | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081370 P7-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020480 | |
Številka proizvajalca | 502180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED žepna svetilka Core z baterijami, Tip: P7-CORE
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
65,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.218 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.446 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.476 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.752 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Celotna dolžina | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm | 94 mm |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Čas obratovanja | 1 h | 10 h | 9 h | 5 h | 7 h |
Svetlobni tok | 450 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm | 35 lm |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka |