{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Funkcija žepne svetilke | Fokus | |
Cona ATEX | brez | |
Svetlobni tok | 160 lm | |
Čas obratovanja | 5 h | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Mignon, AA | |
Celotna dolžina | 117 mm | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081533 117 | |
EAN/GTIN | 4062406258412 | |
Številka proizvajalca | 081533 117 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() LED žepna svetilka, črne barve z baterijami 117
po ponudbi
Na zalogi
2.511 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.416 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.722 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.892 kosov na zalogi
13,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vključenih baterij | 1 | 2 | 2 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Celotna dolžina | 117 mm | 140 mm | 160 mm | 94 mm |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Čas obratovanja | 5 h | 10 h | 9 h | 7 h |
Svetlobni tok | 160 lm | 35 lm | 250 lm | 35 lm |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka | Žepna svetilka |