LED žepna svetilka Core z baterijami, Tip: P5-CORE

Št. art.: 081370 P5-CORE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija P5 Core
Vrsta IP-zaščite IP 44
Svetlobni tok 150 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 60 lm
Svetlobni tok, stopnja 3 15 lm
Čas obratovanja 2,5 h
Čas delovanja v 2. stopnji 5 h
Čas delovanja v 3. stopnji 12 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Mignon, AA
Celotna dolžina 120 mm
⌀ glave 26 mm
Masa 83 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081370 P5-CORE
EAN/GTIN 4058205028523
Številka proizvajalca 502599

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.
Serija Ledlenser Core, nova generacija znane serije P.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama in zanko za roko.