LED žepna svetilka Core z baterijami, Tip: P3-CORE

Št. art.: 081370 P3-CORE
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Funkcija žepne svetilke: Fokus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija P3 Core
Vrsta IP-zaščite IP 54
Funkcija žepne svetilke Fokus
Svetlobni tok 90 lm
Svetlobni tok, stopnja 2 50 lm
Svetlobni tok, stopnja 3 15 lm
Čas obratovanja 3 h
Čas delovanja v 2. stopnji 4 h
Čas delovanja v 3. stopnji 6 h
Napajanje Baterijsko napajanje
Sijalke LED modul
Advanced Focus System (AFS) da
Rapid Focus da
Anzahl enthaltener Batterien 1
Tip baterij Micro, AAA
Celotna dolžina 100 mm
⌀ glave 20 mm
Masa 42 g
Vrsta izdelka Žepna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081370 P3-CORE
EAN/GTIN 4058205028462
Številka proizvajalca 502597
Proizvajalec Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

Ledlenser sodi med vodilne proizvajalce LED žepnih svetilk. V proti brizgajoči vodi zaščitenih ohišjih iz aluminija so vsi kontakti pozlačeni, kakovostne leče združujejo homogeno svetlobo z malo izgubami. Vse svetilke imajo fokusirno glavo.
Serija Ledlenser Core, nova generacija znane serije P.
Sistem Advanced Focus (AFS)
Sistem Advanced Focus kombinira lečo in reflektor in tako združuje prednosti obeh sistemov. Rezultat je izjemno zbiranje svetlobe v fokusu ter pretežno homogen, defokusiran svetlobni stožec. Zaradi tega sodi AFS med najboljše fokusirne sisteme za svetilke s svetlečimi diodami na svetu.
Rapid Focus
Običajne sisteme fokusiranja z vrtljivo mehaniko je treba običajno upravljati z obema rokama. Rapid Focus omogoča hitro enoročno regulacijo svetlobnega stožca.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z baterijami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico