{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 5 m | |
Barva | zelena | |
Priključek nastavka | 1/4 col | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080246 5 | |
EAN/GTIN | 7391390442215 | |
Številka proizvajalca | 309587506 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura cevi iz poliuretana High Vis z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 8×12 mm 5 m
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
5.048 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
923 kosov na zalogi
|
|
Priključek nastavka | 1/4 | 1/4 | ||||
Maksimalni obratovalni tlak | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 |
Uporabna dolžina cevi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zunanji ⌀ cevi | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 |
Notranji ⌀ cevi | 8 | 11 | 8 | 8 | 6 | 9 |
Temperaturno območje | −20 ;60 | −20 ;60 | −60 ;60 | −60 ;60 | ||
Vrsta izdelka | Cev | Cev | Cev | Cev | Cev | Cev |