{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 5 m | |
Barva | modra | |
Priključek nastavka | 1/4 col | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080242 5 | |
EAN/GTIN | 4062406523794 | |
Številka proizvajalca | 080242 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura cevi iz poliuretana z varnostno jekleno spojko ⌀ 8×12 mm, Uporabna dolžina cevi: 5m
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
4.911 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
902 kosov na zalogi
|
|
Barva | modra | ||||
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Uporabna dolžina cevi | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Temperaturno območje | −20 °C - 60 °C | −20 °C - 60 °C | −60 °C - 60 °C | −60 °C - 60 °C | |
Vrsta izdelka | Cev | Cev | Cev | Cev | Cev |