{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 10 m | |
Barva | modra | |
Priključek nastavka | 1/4 col | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080242 10 | |
EAN/GTIN | 4062406523800 | |
Številka proizvajalca | 080242 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura cevi iz poliuretana z varnostno jekleno spojko ⌀ 8×12 mm 10 m
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
|
|
Priključek nastavka | 1/4 | 1/4 |
Barva | modra | modra |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 | 16 |
Uporabna dolžina cevi | 10 | 10 |
Zunanji ⌀ cevi | 12 | 16 |
Notranji ⌀ cevi | 8 | 11 |
Vrsta izdelka | Cev | Cev |