{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 16 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 11 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 10 m | |
Barva | modra | |
Priključek nastavka | 1/4 col | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080243 10 | |
EAN/GTIN | 4062406524012 | |
Številka proizvajalca | 080243 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura cevi iz poliuretana z varnostno jekleno spojko ⌀ 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 10m
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
|
|
Priključek nastavka | 1/4 col | 1/4 col |
Barva | modra | modra |
Maksimalni obratovalni tlak | 16 bar | 16 bar |
Uporabna dolžina cevi | 10 m | 10 m |
Zunanji ⌀ cevi | 16 mm | 12 mm |
Notranji ⌀ cevi | 11 mm | 8 mm |
Vrsta izdelka | Cev | Cev |