Spiralna najlonska cev, 3/8-colska, s spojko 5 m

Št. art.: 080058 5
(15,50 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
952 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni obratovalni tlak 10 bar
Zunanji ⌀ cevi 12 mm
Notranji ⌀ cevi 9 mm
Uporabna dolžina cevi 5 m
Priključek hitre spojke 3/8 col
Temperaturno območje −60 °C - 60 °C
Vrsta izdelka Cev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080058 5
EAN/GTIN 4067263151883

Opis

Izvedba:

Fleksibilne najlonske gibke cevi. Temperaturna obstojnost od –60 °C do +60 °C.

Obseg dobave:

S po 1 hitro spojko iz medenine in nastavkom.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli