{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni obratovalni tlak | 10 bar | |
Zunanji ⌀ cevi | 12 mm | |
Notranji ⌀ cevi | 8 mm | |
Uporabna dolžina cevi | 5 m | |
Temperaturno območje | −20 °C - 60 °C | |
Vrsta izdelka | Cev |
Številka izdelka | 080238 5 | |
EAN/GTIN | 4062406523763 | |
Številka proizvajalca | 080238 5 |