Sesalnik za mokro in suho sesanje NT30TEL

Št. art.: 078521 NT30TEL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca NT 30/1 Tact Te L *
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.380 W
Prostornina zbiralnika 30 l
Velikost priključka 35 mm
Dolžina 560 mm
Širina 370 mm
Višina 580 mm
Dolžina sesalne cevi 4 m
Dolžina kabla 7,5 m
Število turbin 1
Pretok zraka 74 l/s
Vakuum 254 mbar
Delovni hrup 69 dB(A)
Vklopna avtomatika da
Antistatični sistem Da
Čiščenje filtra Samodejno čiščenje filtra Tact
Razred sesanja prahu L
Masa 14 kg
Filtrski sistem Ploščati filter Eco
Posebnosti Robusten zbiralnik z odbijačem
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078521 NT30TEL
EAN/GTIN 4054278046006
Številka proizvajalca 1.148-211.0

Opis

Izvedba:

Zmogljivi večnamenski sesalniki zamokro in suho sesanje z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. Samodejni izklop pri dosegi nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.
  • Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.
  • Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.
  • Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.
  • Velik ploščati filter Eco zgoraj omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.
  • Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.
  • Z brezstopenjsko regulacijo vrtljajev in sistemom proti elektrostatičnemu naboju (ozemljitev do priključka za sesalno cev).
  • Dodatno z vtičnico za priključitev ene električne naprave (maksimalna moč 2200 W). Vklopna avtomatika vklopi sesalec ob vklopu priključene električne naprave. Zakasnitev izklopa za 15 sekund.
  • Nova objemka za orodje omogoča optimalno povezavo z električnim orodjem. Regulacija sesalne moči z vrtljivim obročem na osnovnem telesu objemke.
  • Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.
  • Robustna 30-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.

Obseg dobave:

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

Opomba:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.