{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | NT22APTE | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.300 W | |
Prostornina zbiralnika | 22 l | |
Velikost priključka | 35 mm | |
Dolžina | 380 mm | |
Širina | 370 mm | |
Višina | 480 mm | |
Dolžina sesalne cevi | 1,9 m | |
Dolžina kabla | 6 m | |
Število turbin | 1 | |
Pretok zraka | 71 l/s | |
Vakuum | 255 mbar | |
Delovni hrup | 72 dB(A) | |
Vklopna avtomatika | da | |
Čiščenje filtra | Polavtomatično čiščenje filtra ApClean | |
Razred sesanja prahu | L | |
Masa | 6,1 kg | |
Filtrski sistem | Patronski filter | |
Posebnosti | Kompaktna izvedba | |
Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |
Številka izdelka | 078521 NT22APTE | |
EAN/GTIN | 4054278287935 | |
Številka proizvajalca | 1.378-610.0 |