{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | NT 55/2 Tact² Me I | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 2.760 W | |
Prostornina zbiralnika | 55 l | |
Velikost priključka | 40 mm | |
Dolžina | 710 mm | |
Širina | 570 mm | |
Višina | 1.070 mm | |
Dolžina sesalne cevi | 4 m | |
Dolžina kabla | 10 m | |
Število turbin | 2 | |
Pretok zraka | 2×74 l/s | |
Vakuum | 254 mbar | |
Delovni hrup | 73 dB(A) | |
Antistatični sistem | Da | |
Primerno za fini prah | da | |
Čiščenje filtra | Samodejno čiščenje filtra Tact² | |
Razred sesanja prahu | L | |
Masa | 45 kg | |
Filtrski sistem | Filter | |
Posebnosti | Zbiralnik iz nerjavnega jekla, antistatična izvedba, zaščitni razred I | |
Vrsta izdelka | Sesalnik za mokro in suho sesanje |
Številka izdelka | 078521 NT55T2ME | |
EAN/GTIN | 4039784538092 | |
Številka proizvajalca | 1.667-237.0 |