Sesalnik za mokro in suho sesanje NT75APMETC

Št. art.: 078521 NT75APMETC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca NT 75/2 Ap Me Tc *E
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.760 W
Prostornina zbiralnika 75 l
Velikost priključka 40 mm
Dolžina 700 mm
Širina 505 mm
Višina 995 mm
Dolžina sesalne cevi 4 m
Dolžina kabla 10 m
Število turbin 2
Pretok zraka 2×74 l/s
Vakuum 254 mbar
Delovni hrup 73 dB(A)
Čiščenje filtra Polavtomatično čiščenje filtra ApClean
Razred sesanja prahu L
Masa 26,5 kg
Filtrski sistem Filter
Posebnosti Zbiralnik iz nerjavnega jekla, prekucno ogrodje
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078521 NT75APMETC
EAN/GTIN 4039784727298
Številka proizvajalca 1.667-292.0

Opis

Izvedba:

Zmogljivi večnamenski sesalniki zamokro in suho sesanje z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. Samodejni izklop pri dosegi nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.
  • Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.
  • Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.
  • Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.
  • Z nagibnim podvozjem TC in možnostjo za enostavno pritrditev sesalne cevi in držalnega kosa sesalne cevi.
  • Profesionalni, 2-motorni industrijski sesalnik z zbiralnikom iz plemenitega jekla.
  • Robustna 75-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.
  • Polavtomatsko čiščenje filtra AP z ročno sproženim izpihovanjem omogoča skoraj konstantno zmogljivost sesanja.

Obseg dobave:

Z izpustno cevjo za tekočino.
Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

Opomba:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.