{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GWS 18V-15 C | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Motor brez ščetk | |
Maksimalno število vrtljajev | 9.800 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 34 mm | |
Masa brez akumulatorja | 2,2 kg | |
Masa | 2,2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 4 m/s2 | |
Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
Stikalo Totmann | Ne | |
Mehak zagon | Ne | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | Da | |
Povezava na aplikacijo | OneKey | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077120 18V15C | |
EAN/GTIN | 3165140964555 | |
Številka proizvajalca | 06019H6000 |