Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore C18 V

Št. art.: 073865 C18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip akumulatorja, napetost akumulatorja (V) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ProCORE 18 V 8,0 Ah
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 15 min - 51 min
Primerne za Bosch 18 V
Masa posameznega akumulatorja 955 g
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073865 C18
EAN/GTIN 4053423248814
Številka proizvajalca 1600A016GP

Opis

Izvedba:

Osnovna garnitura ProCORE Professional − primerno za vse akumulatorske naprave Bosch razreda 18 V.

Obseg dobave:

Vključuje polnilnik in 2 paketa akumulatorskih baterij.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico