Akumulatorski kotni brusilnik GWS 18V-7

Št. art.: 077120 18V-7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
    Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
    Oznaka proizvajalca GWS 18V-7
    Število vključenih akumulatorjev 0
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napetost akumulatorja 18 V
    Maksimalno število vrtljajev 11.000 min-1
    Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
    Največja globina rezanja 34 mm
    Masa 2,3 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 7 m/s2
    Zaščita pred preobremenitvijo Da
    Stikalo Totmann Ne
    Mehak zagon Ne
    Blokada pred ponovnim zagonom Da
    Zaščita proti povratnemu udarcu Ne
    Napajanje Akumulatorska
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077120 18V-7
    EAN/GTIN 3165140978637
    Številka proizvajalca 06019H9002

    Opis

    Izvedba:

    Izredno zmogljiv 18-voltni akumulatorski kotni brusilnik v kompaktni izvedbi.

    Obseg dobave:

    Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno z zaščitnim pokrovom, pritrdilno prirobnico, vpenjalna matica, dodatnim ročajem.

    Opomba:

    Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico