{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Oznaka proizvajalca | GWS 18V-10 SC | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba motorja | Brez ščetk | |
Maksimalno število vrtljajev | 9.000 min-1 | |
Maksimalni ⌀ plošče | 125 mm | |
Največja globina rezanja | 34 mm | |
Masa | 2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 6 m/s2 | |
Elektronska izbira vrtljajev | Da | |
Zaščita pred preobremenitvijo | Da | |
Stikalo Totmann | Ne | |
Mehak zagon | Ne | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Zaščita proti povratnemu udarcu | Da | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |
Številka izdelka | 077120 GWS18-10SC | |
EAN/GTIN | 3165140960878 |