Akumulatorski kotni brusilnik GWS 18V-180P

Št. art.: 077120 18V-180P
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GWS 18V-180P
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 6.100 min-1
Maksimalni ⌀ plošče 180 mm
Največja globina rezanja 61 mm
Masa 2,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,1 m/s2
Blokada pred ponovnim zagonom Da
Napajanje Omrežno napajanje
Posebnosti Varnostno stikalo
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077120 18V-180P
EAN/GTIN 4053423246209

Opis

Izvedba:

Majhen in lahek 18-voltni akumulatorski kotni brusilnik 180 mm:
  • Z enako globino rezanja kot velik 230 mm kotni brusilnik, zahvaljujoč 180 mm brusnemu disku in majhni glavi menjalnika, pa je do 35 % lažji.
  • Tehnologija BiTurbo brez krtačk za hitro rezanje v široko paleto materialov.
  • Zaščitno stikalo, nadzor povratnega udarca, inteligentni zavorni sistem.

Obseg dobave:

Vklj. z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, rezalnimi ploščami, L-BOXX. Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866.