Kotni brusilnik GWS 7-125

Št. art.: 077109 7-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GWS 7-125
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 720 W
Območje števila vrtljajev 11.000 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6,5 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 34 mm
Masa 1,9 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Posebnosti Majhen obseg ročaja
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 7-125
EAN/GTIN 3165140823715
Številka proizvajalca 0601388108

Opis

Izvedba:

Priročen kompakten kotni brusilnik z majhnim obsegom ročaja.
  • 720-W-motor z maso le 1,9 kg, optimizirane zračne reže (neposredno hlajenje) za daljšo življenjsko dobo, zaščita pred vnovičnim zagonom.
  • Najmanjši obseg ročaja (176 mm) v primerjavi z ostalimi kotnimi brusilniki v tem zmogljivostnem razredu, nizka glava gonila omogoča delo na ozkih mestih.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem