Kotni brusilnik GWS 19-125CI

Št. art.: 077109 19-125CI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GWS 19-125 CI
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.900 W
Območje števila vrtljajev 11.500 min-1
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6 m/s2
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Največja globina rezanja 34 mm
Masa 2,4 kg
Blokada pred ponovnim zagonom da
Zaščita proti povratnemu udarcu da
Posebnosti Maksimalna zmogljivost
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 19-125CI
EAN/GTIN 3165140838375
Številka proizvajalca 060179N002

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljiv 1900 W kotni brusilnik za maksimalno produktivnost in najboljšo zaščito uporabnika.
  • Dolga življenjska doba motorjev z neposrednim hlajenjem, elektroniko Constant-Electronic, zaščito pred preobremenitvijo in dolgo življenjsko dobo ogljikovih ščetk.
  • Ozko ohišje z mehko oprijemljivo površino zagotavlja dobro rokovanje.
  • Dodaten ročaj z blaženjem vibracij do 40 odstotkov za neutrudljivo delo (EN 60745).
  • Najboljša zaščita uporabnika z blokado povratnega udarca, zaščito pred ponovnim zagonom, zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju in blaženjem vibracij.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem