Kotni brusilnik GWS, Tip: 17125SINOX

Št. art.: 077109 17125SINOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Karton

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Karton
Oznaka proizvajalca GWS 17-125 S INOX
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 1.700 W
Območje števila vrtljajev 1.900 min-1 - 7.800 min-1
Priključni navoj M14
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2,4 kg
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Mehak zagon da
Blokada pred ponovnim zagonom da
Zaščita proti povratnemu udarcu da
Posebnosti Nadzor povratnega udarca, zaščita pred ponovnim zagonom
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 17125SINOX
EAN/GTIN 4059952576619
Številka proizvajalca 06017D0500

Opis

Izvedba:

1700 W motor z elektroniko števila vrtljajev, idealen npr. za obdelavo nerjavnega jekla.
Odličen, ergonomičen obseg ročaja: Prvovrstna ergonomičnost zaradi znatno zmanjšanega obsega ročaja.
Visoka zaščita uporabnika in kontrola: KickBackControl, mehki zagon, zaščita proti ponovnemu zagonu, zaščita pred preobremenitvijo, blaženje vibracij in izbira vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico