Kotni brusilnik GWS 14-125

Št. art.: 077109 14-125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Karton

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Karton
Oznaka proizvajalca GWS 14-125
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 1.400 W
Območje števila vrtljajev 11.500 min-1
Priključni navoj M14
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 2,3 kg
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Mehak zagon da
Blokada pred ponovnim zagonom da
Zaščita proti povratnemu udarcu da
Posebnosti Nadzor povratnega udarca KickBack Control, mehki zagon
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077109 14-125
EAN/GTIN 4059952576466
Številka proizvajalca 06017D0000

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 1400-vatni motor in daljša življenjska doba: maksimalna produktivnost zaradi večje zmogljivosti in robustnosti.
Odličen, ergonomičen obseg ročaja: Prvovrstna ergonomičnost zaradi znatno zmanjšanega obsega ročaja.
KickBackControl, mehki zagon, zaščita proti ponovnemu zagonu, zaščita pred preobremenitvijo, blaženje vibracij in izbira vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico