{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Držalo | SDS Plus | |
Oznaka proizvajalca | M18ONEFHX-552X | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5,5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Območje števila vrtljajev | 0 min-1 - 1.330 min-1 | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 13 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 28 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton | 26 mm | |
Maksimalno število udarcev | 4.800 min-1 | |
Udarna energija | 2,5 J | |
Oblika vpenjala za orodja | Držalo SDS-plus | |
Masa | 4,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,9 m/s2 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 13 mm | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Vrtalno kladivo |
Številka izdelka | 075530 M18FHX | |
EAN/GTIN | 4058546346973 | |
Številka proizvajalca | 4933478504 |