Akumulatorsko vrtalno kladivo M18FHM

Št. art.: 075530 M18FHM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
  • Povezava na aplikacijo: OneKey
  • Držalo: SDS Max
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Max

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V
Povezava na aplikacijo OneKey
Držalo SDS Max
Oznaka proizvajalca M18FHM-121C
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 12 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 380 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 45 mm
Maksimalno število udarcev 2.900 min-1
Udarna energija 11 J
Oblika vpenjala za orodja SDS Max
Masa 10,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 9,4 m/s2
Primerno za material Zid; Beton; Kamen
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075530 M18FHM
EAN/GTIN 4058546228392
Številka proizvajalca 4933464894

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
Akumulatorsko kombinirano kladivo M18 FUEL™ SDS-MAX z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk. Elektronika REDLINK PLUS™ z novim akumulatorjem High Output
™ 12,0 Ah.
Integrirana tehnologija ONE-KEY™ in stikalo za blokiranje za neprekinjeno obratovanje. Dolg antivibracijski ročaj zmanjšuje vibracije.

Prednosti:

Tehnologija ONE-KEY™.

Obseg dobave:

Vključno s polnilnikom akumulatorjev, 1 akumulatorjem 18 V/12 Ah High Output, kovčkom.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.