Akumulatorsko vrtalno kladivo M12CH4

Št. art.: 075530 M12CH4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 12 V
  • Držalo: SDS Plus
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS-plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 12 V
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca M12CH-402X
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 900 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 10 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 13 mm
Maksimalno število udarcev 6.575 min-1
Udarna energija 1,1 J
Oblika vpenjala za orodja SDS-plus
Masa 1,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,4 m/s2
Primerno za material Zid; Beton; Kamen; Jeklo
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075530 M12CH4
EAN/GTIN 4002395004676
Številka proizvajalca 4933446049

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
Akumulatorsko vrtalno kladivo z 12 V/4,0 Ah Red Li-ionskim akumulatorjem in motorjem POWERSTATE EC brez ščetk, optimizirano za vrtanje izvrtin ⌀ 4−10 mm v beton in zid. Elektronika Redlink Plus − zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, gonila in motorja.

Prednosti:

Motor POWERSTATE™ brez ščetk.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrim polnilnikom, 2 akumulatorjema 18 V, HD-škatlo.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.