Akumulatorsko vrtalno kladivo M18FHPX

Št. art.: 075530 M18FHPX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V
  • Držalo: SDS Plus
  • Oblika vpenjala za orodja: Držalo SDS-plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Držalo SDS Plus
Oznaka proizvajalca M18ONEFHPX-552X
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5,5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 800 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 30 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 30 mm
Maksimalno število udarcev 4.600 min-1
Udarna energija 4,2 J
Oblika vpenjala za orodja Držalo SDS-plus
Masa 5,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,6 m/s2
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075530 M18FHPX
EAN/GTIN 4058546346898
Številka proizvajalca 4933478496

Opis

Izvedba:

  • Robustna vrtalna kladiva s pnevmatskim udarnim mehanizmom.
  • Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila.
  • Desni/levi tek, blokada udarjanja in elektronska regulacija števila vrtljajev.
Integrirana tehnologija ONE-KEY™ in stikalo za blokiranje za neprekinjeno obratovanje. Dolg antivibracijski ročaj zmanjšuje vibracije.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073808 in art. 073840 naprej.