Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH18V45C

Št. art.: 075515 GBH18V45C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Držalo: SDS Max
  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Max

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Držalo SDS Max
Oznaka proizvajalca GBH 18V-45 C
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 45 mm
Maksimalno število udarcev 2.760 min-1
Udarna energija 12,5 J
Oblika vpenjala za orodja SDS Max
Masa 8 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075515 GBH18V45C
EAN/GTIN 3165140915427
Številka proizvajalca 0611913000

Opis

Izvedba:

18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.
  • Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.
  • Desni/levi tek.
  • Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.
  • Lažje od primerljivih kabelsko povezanih izdelkov zahvaljujoč visoko optimiziranemu pogonskemu sklopu – tudi s ProCORE 18 V 12,0 Ah.
  • Gumb Lock-on omogoča udobno delo za konstantna dela s sekači.
  • Maksimalna zmogljivost po zaslugi tehnologije BITURBO.
  • Nastavitev hitrosti omogoča natančne rezultate dela za različna števila vrtljajev.
  • Izboljšana vidljivost z LED-delovno svetilko.
  • Funkcija Kick Back Control za manjšo nevarnost ob nenadnih odzivih orodja.
  • Opremljeno z mehkim zagonom, ASC in EPC za najboljšo zaščito uporabnika.
  • Prilagodljivo delo z individualno nastavitvijo glede na uporabo prek aplikacije Bosch My Tools App.

Obseg dobave:

Vklj. z dodatnim ročajem, modulom za povezljivost, krpo za čiščenje stroja in kovčkom za obrtnike.

Opomba:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851073866.